Eriks
BLICKLE

BLICKLE Bokwiel BK-ALST 100K-1

  • ERIKS:12534413
  • Fabrikant:4047526607302
Image 1
Opslaan in lijst

€ 68,65/ stukexcl. btw

€ 83,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Bokwiel
Materiaal loopvlak
PUR (Polyurethaan)
Diameter
100 mm
Breedte
40 mm
Draaggewicht
300 kg
Lager
Kogellager
Type
BK-ALST
Temperatuurgebied
van -25 tot 70 °C