Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Bison prof polijmax lijmkit tr...
BISON Bison prof polijmax lijmkit transparant 300g
ERIKS:
11959917
Fabrikant:
8710439046389
Oplosmiddelvrije montagelijm en afdichtingskit met zeer hoge elasticiteit en zeer snelle sterkteopbouw op basis van SMP-Polymer Ideaal voor monteren in combinatie met afdichten
Zeer hoge, blijvende elasticiteit
Zeer snelle sterkteopbouw
Zeer goed vullend vermogen
Goed standvermogen
Krimpvrij; 100% lijm
Oplosmiddelvrij
Geen randzone-vervuiling
Weerbestendig
Temperatuurbestendig van -40°C tot +100°C
Overschilderbaar
Doorharding ca. 2 mm/24 uur
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijken
Inloggen
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Specificaties
Documenten
Merk
BISON
Gewicht
300 g
Bekijk alle varianten
Inloggen