Eriks
BISON

Professionele Polymax lijmkit transparant 300g

Oplosmiddelvrije montagelijm en afdichtingskit met zeer hoge elasticiteit en zeer snelle sterkteopbouw op basis van SMP-Polymer Ideaal voor monteren in combinatie met afdichten

  • Zeer hoge, blijvende elasticiteit
  • Zeer snelle sterkteopbouw
  • Zeer goed vullend vermogen
  • Goed standvermogen
  • Krimpvrij; 100% lijm
  • Oplosmiddelvrij
  • Geen randzone-vervuiling
  • Weerbestendig
  • Temperatuurbestendig van -40°C tot +100°C
  • Overschilderbaar
  • Doorharding ca. 2 mm/24 uur
Image 1
1 of Professionele Polymax lijmkit transparant 300g
ProductGewicht [g]BeschikbaarPrijsexcl. btw