€ 1.595,00/ stukexcl. btw
€ 1.929,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BETEX |
Serie | IDuctor 1 |
Type | Handheld Precision Heater |
Min. binnendiameter | 18 mm |
Max. binnendiameter | 160 mm |
Bedrijfsspanning | 230 V |
Frequentie meetspanning | 50-60 Hz |
Max. temperatuur instelling | 250 °C |
Gewicht | 1.4 |
met koelventilator | Ja |
€ 230,00/ stukexcl. btw
€ 278,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026€ 230,00/ stukexcl. btw
€ 278,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026€ 288,00/ stukexcl. btw
€ 348,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026€ 442,00/ stukexcl. btw
€ 534,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026