Eriks
BETEX

Handbediend precisie-verwarmingsapparaat, IDuctor 1 Serie

BETEX iDuctor 1 voor precisieverhitting
Door middel van inductie verhit u zonder vlammen veilig en snel allerlei metalen onderdelen, zoals kleine aandrijfcomponenten, lagerhuizen, moeren, nippels, lagers, bouten, buizen en kleine oppervlaktes.Binnen enkele seconden is lokale verhitting mogelijk, zonder open vuur, waarbij het materiaal roodgloeiend kan worden.De iDuctor is bedienbaar met één hand. De iDuctor is instelbaar qua vermogen en is beveiligd tegen overbelasting.

Het apparaat wordt geleverd in een handige kunststof koffer, incl. 1 flexibele inductor van 2,0 meter en hittebestendige handschoenen (150°C)

Optioneel:
  • Set van 9 inductoren, bestaande uit 8 st. inductiespiralen, min/max binnendiameter: 18-52 mm (boutmaten M8-M30) en 1 st. U-inductor, binnendiameter 160 mm
  • Flexibele inductor, 1.1 mtr
  • iD-pad, voor plaatselijk verwarmen van oppervlaktes, verwijderen van bestickering, lijm en coating
  • Hittebestendige handschoenen tot 300°C
  • Thermometer Betex 1300 voor temperatuurmeting tot 1400°C
Voordelen:
  • Ergonomisch ontwerp
  • Tijdwinst
  • Kostenbesparing
  • Gebruiksgemak
  • Inductoren zijn eenvoudig verwisselbaar
  • Met één hand te bedienen
  • Geen open vuur
  • Veilig in gebruik
  • Inzetbaar in diverse toepassingsgebieden
  • Voor moeilijk toegankelijke plaatsen
  • Onderhoudsvrij
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
  • 1
1 of Handbediend precisie-verwarmingsapparaat, IDuctor 1 Serie
ProductMin. binnendiameter [mm]Max. binnendiameter [mm]Bedrijfsspanning [V]BeschikbaarPrijsexcl. btw