Eriks
BAUER

BAUER Veiligheidsdepot 2x200 1437x1015x1614 verzinkt

  • ERIKS:12965499
  • Fabrikant:4052462006171
Image 1
Depot voor gevaarlijke stoffen type GD-E, verzinkt

•     Veilige en voorschriftmatige opslag
Geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik. Voor de opslag van max. 4 vaten van 200 liter, ook te combineren met 60 l-vaten en kleinverpakkingen. Opvangbak van 3 mm plaatstaal, met verzinkt rooster (draagvermogen 1000 kg/m²).
•    Natuurlijke ventilatie
Opklapbaar dak, 2 gasveren zorgen voor gemakkelijk openen en sluiten.
Vulpomp of vultrechter kunnen gezamenlijk met het vat worden geïnstalleerd.
•    Afsluitbare deur
Type GD-N: 2 vleugeldeuren, 100 mm onderrijhoogte.
Type GD-N/R: neerklapbare voordeur van aluminium, als oprijplaat te gebruiken.
•    Kleur: RAL 5012 lichtblauw of verzinkt
Andere RAL-kleuren leverbaar, zie kleurenwaaier.

Opslaan in lijst

€ 1.893,60/ stukexcl. btw

€ 2.291,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAUER
Breedte
1015 mm
Hoogte
1614 mm
Lengte
1437 mm
Inhoud
210 l
Geschikt voor aantal flessen
2
Materiaal
Staal, verzinkt
Gewicht
236 kg