• Veilige en voorschriftmatige opslag
Geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik. Voor de opslag van max. 4 vaten van 200 liter, ook te combineren met 60 l-vaten en kleinverpakkingen. Opvangbak van 3 mm plaatstaal, met verzinkt rooster (draagvermogen 1000 kg/m²).
• Natuurlijke ventilatie
Opklapbaar dak, 2 gasveren zorgen voor gemakkelijk openen en sluiten.
Vulpomp of vultrechter kunnen gezamenlijk met het vat worden geïnstalleerd.
• Afsluitbare deur
Type GD-N: 2 vleugeldeuren, 100 mm onderrijhoogte.
Type GD-N/R: neerklapbare voordeur van aluminium, als oprijplaat te gebruiken.
• Kleur: RAL 5012 lichtblauw of verzinkt
Andere RAL-kleuren leverbaar, zie kleurenwaaier.

| Product | Breedte [mm] | Hoogte [mm] | Materiaal | Beschikbaar | Prijsexcl. btw |
|---|---|---|---|---|---|
| Veiligheidsdepot 2x200 1437x1015x1614 verzinkt | 1015 | 1614 | Staal, verzinkt | € 1.893,60/stuk |