• Robuuste opslageenheid
Voor de opslag van max. 10 vaten van 200 liter of 3 containers (IBC) van 1000 liter, ook te combineren met kleinverpakkingen. Opvangbakken van 3 mm verzinkt plaatstaal. Uitneembaar rooster, vuurverzinkt. Draagvermogen 1000 kg/m². 100 mm onderrijhoogte voor eenvoudig transport met hefmachines.
• Getest en veilig
Goedgekeurd voor opslag van brandbare vloeistoffen uit GHS-categorie 1–3 en waterverontreinigende vloeistoffen uit GHS-categorie 1–4.
Met verklaring van overeenstemming (StawaR).
• Kleur: RAL 5012 lichtblauw of verzinkt
Andere RAL-kleuren leverbaar, zie kleurenwaaier.
€ 1.259,55/ stukexcl. btw
€ 1.524,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 28/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150