• Robuuste opslageenheid
Voor de opslag van max. 10 vaten van 200 liter of 3 containers (IBC) van 1000 liter, ook te combineren met kleinverpakkingen. Opvangbakken van 3 mm verzinkt plaatstaal. Uitneembaar rooster, vuurverzinkt. Draagvermogen 1000 kg/m². 100 mm onderrijhoogte voor eenvoudig transport met hefmachines.
• Getest en veilig
Goedgekeurd voor opslag van brandbare vloeistoffen uit GHS-categorie 1–3 en waterverontreinigende vloeistoffen uit GHS-categorie 1–4.
Met verklaring van overeenstemming (StawaR).
• Kleur: RAL 5012 lichtblauw of verzinkt
Andere RAL-kleuren leverbaar, zie kleurenwaaier.

| Product | Capaciteit [l] | Lengte [mm] | Breedte [mm] | Beschikbaar | Prijsexcl. btw |
|---|---|---|---|---|---|
| Opvangbak 1000-2 verzinkt | 1000 | 2650 | 1300 | € 1.259,55/stuk |