Eriks
BAUER

BAUER Kiepcontainer met afrolsysteem 1,2 1720x1070x1103mm gelakt

  • ERIKS:12965716
  • Fabrikant:4052462027107
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kiepcontainer met afrolsysteem, RAL 2000

•    Compacte constructie
Van 3 mm dik plaatstaal met stevig basisframe, vorkkokers en rondom lopend randprofiel op de bak.
•    Met gunstig lastzwaartepunt
Door middel van de Bowden-kabel kan de bak gemakkelijk en vanuit iedere hoogte vanaf de bestuurdersstoel van de heftruck worden leeg gekiept.
Beveiliging tegen het per ongeluk van de vorken glijden en leeg kiepen.
•    Oppervlak
Kleur naar keuze, standaard in RAL 2000 oranje of thermisch verzinkt conform EN ISO 1461.
Zie de kleurenkaart voor meer gratis kleuren (bij de bestelling a.u.b. opgeven).
•    Als optie verkrijgbare toebehoren
Bijpassend verzinkt deksel, 2-delig te openen en set wielen.



•    Compacte constructie
Van 3 mm dik plaatstaal met stevig basisframe, vorkkokers
en rondom lopend randprofiel op de bak.
•    Met gunstig lastzwaartepunt
Door middel van de Bowden-kabel kan de bak gemakkelijk en vanuit iedere hoogte vanaf de bestuurdersstoel van de heftruck worden leeg gekiept.
Beveiliging tegen het per ongeluk van de vorken glijden en leeg kiepen.
•    Oppervlak
Kleur naar keuze, standaard in RAL 2000 oranje of thermisch verzinkt conform EN ISO 1461. Zie de kleurenkaart voor meer gratis kleuren (bij de bijstelling a.u.b. opgeven).
•    Als optie verkrijgbare toebehoren
Bijpassend verzinkt deksel, 2-delig te openen en set wielen.
Opslaan in lijst

€ 1.077,30/ stukexcl. btw

€ 1.303,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAUER
Inhoud
1200 l
Hoogte
1103 mm
Kleur
Oranje
Breedte
1720 mm
Diepte
1070 mm
Gewicht
205 kg