Eriks
BAUER

Kiepcontainer model EXPO gelakt/verzinkt

Kiepcontainer met afrolsysteem, RAL 2000

•    Compacte constructie
Van 3 mm dik plaatstaal met stevig basisframe, vorkkokers en rondom lopend randprofiel op de bak.
•    Met gunstig lastzwaartepunt
Door middel van de Bowden-kabel kan de bak gemakkelijk en vanuit iedere hoogte vanaf de bestuurdersstoel van de heftruck worden leeg gekiept.
Beveiliging tegen het per ongeluk van de vorken glijden en leeg kiepen.
•    Oppervlak
Kleur naar keuze, standaard in RAL 2000 oranje of thermisch verzinkt conform EN ISO 1461.
Zie de kleurenkaart voor meer gratis kleuren (bij de bestelling a.u.b. opgeven).
•    Als optie verkrijgbare toebehoren
Bijpassend verzinkt deksel, 2-delig te openen en set wielen.



•    Compacte constructie
Van 3 mm dik plaatstaal met stevig basisframe, vorkkokers
en rondom lopend randprofiel op de bak.
•    Met gunstig lastzwaartepunt
Door middel van de Bowden-kabel kan de bak gemakkelijk en vanuit iedere hoogte vanaf de bestuurdersstoel van de heftruck worden leeg gekiept.
Beveiliging tegen het per ongeluk van de vorken glijden en leeg kiepen.
•    Oppervlak
Kleur naar keuze, standaard in RAL 2000 oranje of thermisch verzinkt conform EN ISO 1461. Zie de kleurenkaart voor meer gratis kleuren (bij de bijstelling a.u.b. opgeven).
•    Als optie verkrijgbare toebehoren
Bijpassend verzinkt deksel, 2-delig te openen en set wielen.
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 2
  • 1
  • 1
  • 2
  • 2
  • 2
  • 5
  • 4
12 of Kiepcontainer model EXPO gelakt/verzinkt
ProductInhoud [l]Hoogte [mm]BeschikbaarPrijsexcl. btw