• Compacte constructie
Van 3 mm dik plaatstaal met stevig basisframe, vorkkokers en rondom lopend randprofiel op de bak.
• Met gunstig lastzwaartepunt
Door middel van de Bowden-kabel kan de bak gemakkelijk en vanuit iedere hoogte vanaf de bestuurdersstoel van de heftruck worden leeg gekiept.
Beveiliging tegen het per ongeluk van de vorken glijden en leeg kiepen.
• Oppervlak
Kleur naar keuze, standaard in RAL 2000 oranje of thermisch verzinkt conform EN ISO 1461.
Zie de kleurenkaart voor meer gratis kleuren (bij de bestelling a.u.b. opgeven).
• Als optie verkrijgbare toebehoren
Bijpassend verzinkt deksel, 2-delig te openen en set wielen.
€ 892,08/ stukexcl. btw
€ 1.079,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BAUER |
Inhoud | 600 l |
Hoogte | 835 mm |
Kleur | Oranje |
Breedte | 1260 mm |
Diepte | 1070 mm |
Gewicht | 131 kg |
Draaglast | 1000 kg |