Eriks
BAUER

BAUER Kiepcontainer met afrolsysteem 0,3 1260x770x835mm gelakt

  • ERIKS:12965713
  • Fabrikant:4052462026841
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kiepcontainer met afrolsysteem, RAL 2000

•    Compacte constructie
Van 3 mm dik plaatstaal met stevig basisframe, vorkkokers en rondom lopend randprofiel op de bak.
•    Met gunstig lastzwaartepunt
Door middel van de Bowden-kabel kan de bak gemakkelijk en vanuit iedere hoogte vanaf de bestuurdersstoel van de heftruck worden leeg gekiept.
Beveiliging tegen het per ongeluk van de vorken glijden en leeg kiepen.
•    Oppervlak
Kleur naar keuze, standaard in RAL 2000 oranje of thermisch verzinkt conform EN ISO 1461.
Zie de kleurenkaart voor meer gratis kleuren (bij de bestelling a.u.b. opgeven).
•    Als optie verkrijgbare toebehoren
Bijpassend verzinkt deksel, 2-delig te openen en set wielen.



•    Compacte constructie
Van 3 mm dik plaatstaal met stevig basisframe, vorkkokers
en rondom lopend randprofiel op de bak.
•    Met gunstig lastzwaartepunt
Door middel van de Bowden-kabel kan de bak gemakkelijk en vanuit iedere hoogte vanaf de bestuurdersstoel van de heftruck worden leeg gekiept.
Beveiliging tegen het per ongeluk van de vorken glijden en leeg kiepen.
•    Oppervlak
Kleur naar keuze, standaard in RAL 2000 oranje of thermisch verzinkt conform EN ISO 1461. Zie de kleurenkaart voor meer gratis kleuren (bij de bijstelling a.u.b. opgeven).
•    Als optie verkrijgbare toebehoren
Bijpassend verzinkt deksel, 2-delig te openen en set wielen.
Opslaan in lijst

€ 757,26/ stukexcl. btw

€ 916,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAUER
Inhoud
300 l
Hoogte
835 mm
Kleur
Oranje
Breedte
1260 mm
Diepte
770 mm
Gewicht
112 kg
Draaglast
750 kg