Eriks
BAHCO

BAHCO Wieldopsleutel 1/2 anti-diefstal Mercedes 17mm

  • ERIKS:14099228
  • Fabrikant:7314150329656
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Speciale slagdop voor het verwijderen van bouten met bloempatroon op voertuigen van Mercedes en Maybach
Geschikt voor: Maybach, Mercedes C (W204), CL (W216), GLK (W204), E (W207,W211, W212) , M-GLE (W166), ML (W164,W166), S (W221, W222), SLK (W172)
Kunststof bescherming aan de buitenkant van de dop om de velg te beschermen
Kunststof bescherming aan de binnenkant van de dop om de wielmoeren te beschermen
Lengte: 85 mm, voor diepe toegang
Aansluiting: 1/2"
Zwarte fosfaat afwerking
Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
Hardheid: 40-48 HRC
L: 79mm
D1: 26.3mm
D2: 27.8mm
T: 19.2mm
Gewicht: 200g
Opslaan in lijst

€ 14,19/ stukexcl. btw

€ 17,17incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Aandrijf maat
1/2"
Aansluitmaat
12.5 mm