Eriks
BAHCO

Wieldopsleutel 1/2 anti-diefstal Mercedes

Speciale slagdop voor het verwijderen van bouten met bloempatroon op voertuigen van Mercedes en Maybach
Geschikt voor: Maybach, Mercedes C (W204), CL (W216), GLK (W204), E (W207,W211, W212) , M-GLE (W166), ML (W164,W166), S (W221, W222), SLK (W172)
Kunststof bescherming aan de buitenkant van de dop om de velg te beschermen
Kunststof bescherming aan de binnenkant van de dop om de wielmoeren te beschermen
Lengte: 85 mm, voor diepe toegang
Aansluiting: 1/2"
Zwarte fosfaat afwerking
Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
Hardheid: 40-48 HRC
L: 79mm
D1: 26.3mm
D2: 27.8mm
T: 19.2mm
Gewicht: 200g
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 1
1 of Wieldopsleutel 1/2 anti-diefstal Mercedes
ProductAandrijf maatBeschikbaarPrijsexcl. btw