Eriks
BAHCO

BAHCO Wieldopsleutel 1/2 anti-diefstal Hyundai en KIA 21mm

  • ERIKS:14099225
  • Fabrikant:7314150403271
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Speciale slagdop voor het verwijderen van de bouten met bloempatroon op voertuigen van Hyundai en KIA
Kunststof bescherming aan de buitenkant van de dop om de velg te beschermen
Kunststof bescherming aan de binnenkant van de dop om de wielmoeren te beschermen
Lengte: 85 mm, voor diepe toegang
Aansluiting: 1/2"
Zwarte fosfaat afwerking
Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
Hardheid: 40-48 HRC
D1: 30mm
D2: 12mm
L: 85mm
Gewicht: 257g
Opslaan in lijst

€ 18,50/ stukexcl. btw

€ 22,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Aandrijf maat
1/2"
Aansluitmaat
12.5 mm