Speciale slagdop voor het verwijderen van de bouten met bloempatroon op voertuigen van Hyundai en KIA
Kunststof bescherming aan de buitenkant van de dop om de velg te beschermen
Kunststof bescherming aan de binnenkant van de dop om de wielmoeren te beschermen
Lengte: 85 mm, voor diepe toegang
Aansluiting: 1/2"
Zwarte fosfaat afwerking
Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
Hardheid: 40-48 HRC
D1: 30mm
D2: 12mm
L: 85mm
Gewicht: 257g