Eriks
BAHCO

BAHCO Wieldopsleutel 1/2 - 19mm

  • ERIKS:14099227
  • Fabrikant:7314150203468
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Doppen voor wielmoeren voor gemakkelijke toegang
Kunststof bescherming aan de buitenkant van de dop om de velg te beschermen
Kunststof bescherming aan de binnenkant van de dop om de wielmoeren te beschermen
Lengte: 85 mm, voor diepe toegang
Aansluiting: 1/2"
Zwarte fosfaat afwerking
Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
Hardheid: 40-48 HRC
T: 23.5mm
D1: 28.3mm
D2: 29.8mm
L: 85mm
Gewicht: 235g
Opslaan in lijst

€ 19,38/ stukexcl. btw

€ 23,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Aandrijf maat
1/2"
Aansluitmaat
12.5 mm