Eriks
BAHCO

Wieldopsleutel 1/2 met velgbescherming

Doppen voor wielmoeren voor gemakkelijke toegang
Kunststof bescherming aan de buitenkant van de dop om de velg te beschermen
Kunststof bescherming aan de binnenkant van de dop om de wielmoeren te beschermen
Lengte: 85 mm, voor diepe toegang
Aansluiting: 1/2"
Zwarte fosfaat afwerking
Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
Hardheid: 40-48 HRC
T: 23.5mm
D1: 28.3mm
D2: 29.8mm
L: 85mm
Gewicht: 235g
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 1
1 of Wieldopsleutel 1/2 met velgbescherming
ProductAandrijf maatBeschikbaarPrijsexcl. btw