Eriks
BAHCO

BAHCO Verstelbare moersleutel 90-reeks, gefosfateerd 10"

  • ERIKS:12215006
  • Fabrikant:7314150181414
Image 1
· Verstelbare moersleutels, ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO proces
· Speciale moersleutels met extra grote bek-opening
· Volgens normen: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M - 2003 en BS 6333
· Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
· Comfortabele anti-slip thermoplastische greep
· Schaalverdeling in mm t.b.v. instelling vooraf en en nauwkeurig meten
· De bek valt niet uit de sleutel, zelfs niet bij de max. bek-opening
· 40% bredere bek-opening vergeleken met standaard moersleutels, lichter in gewicht met comfortabele greep lengte
· Het bekgedeelte is smal voor een goede toegankelijkheid en sterk voor professioneel gebruik
· Ideaal voor loodgieters en installateurs die gereedschap bij zich dragen
· Linksdraaiende schroef
· Gefosfateerd, precisie gehard en roestwerend behandeld
Opslaan in lijst

€ 46,51/ stukexcl. btw

€ 56,28incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
90
Type
Adjustable Wrench
Lengte
270 mm
Max. sleutelwijdte
46 mm
Gewicht
525 g
Setuitvoering
Nee
Materiaal
Hoogwaardig gelegeerd staal
Lengte
10 in
Getest volgens ISO 6787
Ja
Oppervlaktebescherming
Gefosfateerde afwerking
Gewicht
525