Eriks
BAHCO

Wrench, phosphated serie 9031

· Verstelbare moersleutels, ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO proces
· Speciale moersleutels met extra grote bek-opening
· Volgens normen: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M - 2003 en BS 6333
· Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
· Comfortabele anti-slip thermoplastische greep
· Schaalverdeling in mm t.b.v. instelling vooraf en en nauwkeurig meten
· De bek valt niet uit de sleutel, zelfs niet bij de max. bek-opening
· 40% bredere bek-opening vergeleken met standaard moersleutels, lichter in gewicht met comfortabele greep lengte
· Het bekgedeelte is smal voor een goede toegankelijkheid en sterk voor professioneel gebruik
· Ideaal voor loodgieters en installateurs die gereedschap bij zich dragen
· Linksdraaiende schroef
· Gefosfateerd, precisie gehard en roestwerend behandeld
Image 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 2
4 of Wrench, phosphated serie 9031
ProductLengte [mm]Max. sleutelwijdte [mm]MateriaalBeschikbaarPrijsexcl. btw