Eriks
BAHCO

BAHCO Verstelbare moersleutel 53X455mm / 18"

  • ERIKS:23069108
  • Fabrikant:7314150007547
Image 1
• Bek valt er niet uit, ook niet bij maximale opening
van de sleutel
• De kop combineert een smal ontwerp voor
betere toegang met sterkte, voor de beste
prestaties
• Laserschaal in mm voor afstelling en
nauwkeurige metingen
• Hoogwaardige staallegering gesmeed uit één
stuk
• Fosfaat afwerking, precisiegehard en
roestwerende behandeling
• Linksdraaiende schroef
Normen: ISO 6787, DIN 3117, ASME
B107.8-2003 en BS 6333
• IP: IP = Industrieverpakking
• Parallelle bekken in een hoek van 15° voor een
stevige grip en het beste bereik
• Brede handgreep voor comfortabel gebruik
• Nauwkeurige beweging van de bek
• Zeer sterk dankzij precisie-uitharding en
hoogwaardige staallegering
Opslaan in lijst

€ 124,06/ stukexcl. btw

€ 150,11incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Lengte
455 mm
Max. sleutelwijdte
53 mm