Eriks
BAHCO

Spanner, phosphated, type 80- series

• Bek valt er niet uit, ook niet bij maximale opening
van de sleutel
• De kop combineert een smal ontwerp voor
betere toegang met sterkte, voor de beste
prestaties
• Laserschaal in mm voor afstelling en
nauwkeurige metingen
• Hoogwaardige staallegering gesmeed uit één
stuk
• Fosfaat afwerking, precisiegehard en
roestwerende behandeling
• Linksdraaiende schroef
Normen: ISO 6787, DIN 3117, ASME
B107.8-2003 en BS 6333
• IP: IP = Industrieverpakking
• Parallelle bekken in een hoek van 15° voor een
stevige grip en het beste bereik
• Brede handgreep voor comfortabel gebruik
• Nauwkeurige beweging van de bek
• Zeer sterk dankzij precisie-uitharding en
hoogwaardige staallegering
Image 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 5
7 of Spanner, phosphated, type 80- series
ProductLengte [mm]Max. sleutelwijdte [mm]MateriaalBeschikbaarPrijsexcl. btw