Eriks
BAHCO

BAHCO Verstelbare moersleutel 34X305mm / 12"

  • ERIKS:23069068
  • Fabrikant:7314150007387
Image 1
• Bek valt er niet uit, ook niet bij maximale opening
van de sleutel
• De kop combineert een smal ontwerp voor
betere toegang met sterkte, voor de beste
prestaties
• Laserschaal in mm voor afstelling en
nauwkeurige metingen
• Hoogwaardige staallegering gesmeed uit één
stuk
• Fosfaat afwerking, precisiegehard en
roestwerende behandeling
• Linksdraaiende schroef
Normen: ISO 6787, DIN 3117, ASME
B107.8-2003 en BS 6333
• IP: IP = Industrieverpakking
• Parallelle bekken in een hoek van 15° voor een
stevige grip en het beste bereik
• Brede handgreep voor comfortabel gebruik
• Nauwkeurige beweging van de bek
• Zeer sterk dankzij precisie-uitharding en
hoogwaardige staallegering
Opslaan in lijst

€ 48,66/ stukexcl. btw

€ 58,88incl. btw

48 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
80
Type
Adjustable Wrench
Lengte
305 mm
Max. sleutelwijdte
34 mm
Gewicht
665 g
Setuitvoering
Nee
Materiaal
Hoogwaardig gelegeerd staal
Lengte
12 in
Getest volgens ISO 6787
Ja
Oppervlaktebescherming
Gefosfateerde afwerking
Gewicht
665