Eriks
BAHCO

BAHCO Verstelbare moersleutel 27X205mm / 8"

  • ERIKS:23069008
  • Fabrikant:7314150007226
Image 1
• Bek valt er niet uit, ook niet bij maximale opening
van de sleutel
• De kop combineert een smal ontwerp voor
betere toegang met sterkte, voor de beste
prestaties
• Laserschaal in mm voor afstelling en
nauwkeurige metingen
• Hoogwaardige staallegering gesmeed uit één
stuk
• Fosfaat afwerking, precisiegehard en
roestwerende behandeling
• Linksdraaiende schroef
Normen: ISO 6787, DIN 3117, ASME
B107.8-2003 en BS 6333
• IP: IP = Industrieverpakking
• Parallelle bekken in een hoek van 15° voor een
stevige grip en het beste bereik
• Brede handgreep voor comfortabel gebruik
• Nauwkeurige beweging van de bek
• Zeer sterk dankzij precisie-uitharding en
hoogwaardige staallegering
Opslaan in lijst

€ 25,49/ stukexcl. btw

€ 30,84incl. btw

183 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Lengte
205 mm
Max. sleutelwijdte
27 mm