Eriks
BAHCO

BAHCO Schroevendraaier VDE 3,5mm

  • ERIKS:12143426
  • Fabrikant:7314150128525
Image 1
· Geïsoleerde schroevendraaiers voor gleufschroeven
· Voor het werken onder spanning tot 1000 Volt
· ISO 2380, IEC 60900
· Hoogwaardig kwaliteitsstaal
· Tweecomponenten greep met uitstekende greep-kling verbinding en ophanggat
Opslaan in lijst

€ 5,52/ stukexcl. btw

€ 6,68incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Bledbreedte
3.5 mm
Klinglengte
100 mm
VDE getest
Ja