Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Sleufschroevendraaiers type no...
Sleufschroevendraaiers type no. 623
· Geïsoleerde schroevendraaiers voor gleufschroeven
· Voor het werken onder spanning tot 1000 Volt
· ISO 2380, IEC 60900
· Hoogwaardig kwaliteitsstaal
· Tweecomponenten greep met uitstekende greep-kling verbinding en ophanggat
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Bledbreedte [mm]
3.5
1
4
1
5.5
1
Klinglengte [mm]
100
2
125
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
3
of
Sleufschroevendraaiers type no. 623
Product
Bledbreedte [mm]
Klinglengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Bledbreedte [mm]
Klinglengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Schroevendraaier VDE 4mm
4
100
€ 6,08
/
stuk
Schroevendraaier VDE 3,5mm
3.5
100
€ 5,52
/
stuk
Schroevendraaier VDE 5,5mm
5.5
125
€ 7,55
/
stuk
Inloggen