Eriks
BAHCO

BAHCO SCHROEFSLEUTEL 33H MET HAAK Moersleutel

  • ERIKS:13312550
  • Fabrikant:7314150266791
Image 1
  • Essentieel 2-in-1-bedieningsgereepschap, praktisch gereedschap voor dagelijks gebruik voor het afstellen van debiet- en drukkleppen
  • Extra brede bekopening en haakuiteinde voor handbediende kleppen
  • Extra brede bekopening met kortere handgreep dan een standaardsleutel, voor gebruik op plekken met weinig ruimte
  • De kop combineert een smal ontwerp voor betere toegang met sterkte, voor de beste prestaties
  • Laserschaal in mm voor voorafstelling en nauwkeurige metingen
  • Veiligheidskoordgat toegevoegd om het gereedschap vast te maken bij werken op hoogte
  • Eendelig gesmeed uit hooggelegeerd kwaliteitsstaal
  • Fosfaatafwerking, precisiegehard en met anticorrosiebehandeling
  • Linksdraaiende schroef
  • Normen: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8-2003 en BS 6333
  • Retailverpakking
  • Parallelle bekken in een hoek van 15° voor een stevige grip en het beste bereik
  • Combinatiegereedschap voor het bedienen van kleppen zonder de moeren te strippen of de randen in te kepen
  • Gemakkelijk te dragen, maar lang genoeg voor voldoende hefboomkracht
  • Makkelijk leesbare, gelaserde metrische schaal
  • Brede bek biedt toegang voor werken in nauwe ruimtes
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO