Moersleutel, gefosfateerd type 33H
- Essentieel 2-in-1-bedieningsgereepschap, praktisch gereedschap voor dagelijks gebruik voor het afstellen van debiet- en drukkleppen
- Extra brede bekopening en haakuiteinde voor handbediende kleppen
- Extra brede bekopening met kortere handgreep dan een standaardsleutel, voor gebruik op plekken met weinig ruimte
- De kop combineert een smal ontwerp voor betere toegang met sterkte, voor de beste prestaties
- Laserschaal in mm voor voorafstelling en nauwkeurige metingen
- Veiligheidskoordgat toegevoegd om het gereedschap vast te maken bij werken op hoogte
- Eendelig gesmeed uit hooggelegeerd kwaliteitsstaal
- Fosfaatafwerking, precisiegehard en met anticorrosiebehandeling
- Linksdraaiende schroef
- Normen: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8-2003 en BS 6333
- Retailverpakking
- Parallelle bekken in een hoek van 15° voor een stevige grip en het beste bereik
- Combinatiegereedschap voor het bedienen van kleppen zonder de moeren te strippen of de randen in te kepen
- Gemakkelijk te dragen, maar lang genoeg voor voldoende hefboomkracht
- Makkelijk leesbare, gelaserde metrische schaal
- Brede bek biedt toegang voor werken in nauwe ruimtes