Eriks
BAHCO

BAHCO Schraperset SCRAPER-SET2

  • ERIKS:11871036
  • Fabrikant:7311518228613
Image 1
· Ergonomische schraperset, past perfect in uw hand
· Inhoud: 2 verfschrapers; 625 en 650 en 3 reservemesjes; 625-ROUND, 625-DROP en 625-PEAR
· De hardmetalen messen zijn geschikt voor het schrapen van hout, metaal, beton, verf, lijm, vernis en roest. De 2-componentengreep geeft een comfortable grip
· Schraper 625 is speciaal ontworpen voor het precisie schrapen van raamkozijnen, profielen en hoeken en heeft een smalle kop en duimstop. Compleet met driekant 25 mm mes en (riem) houder
· Schraper 650 is speciaal ontworpen voor het universeel schrapen. Smalle kop voor een goede toegankelijkheid in nauwe ruimten. Compleet met 50 mm mes. Ook geschikt voor 65 mm reservemessen
Opslaan in lijst

€ 72,69/ stukexcl. btw

€ 87,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Type
Schrapers