Eriks
BAHCO

Schraperset type no. SCRAPER-SET2

· Ergonomische schraperset, past perfect in uw hand
· Inhoud: 2 verfschrapers; 625 en 650 en 3 reservemesjes; 625-ROUND, 625-DROP en 625-PEAR
· De hardmetalen messen zijn geschikt voor het schrapen van hout, metaal, beton, verf, lijm, vernis en roest. De 2-componentengreep geeft een comfortable grip
· Schraper 625 is speciaal ontworpen voor het precisie schrapen van raamkozijnen, profielen en hoeken en heeft een smalle kop en duimstop. Compleet met driekant 25 mm mes en (riem) houder
· Schraper 650 is speciaal ontworpen voor het universeel schrapen. Smalle kop voor een goede toegankelijkheid in nauwe ruimten. Compleet met 50 mm mes. Ook geschikt voor 65 mm reservemessen
Image 1
  • 1
1 of Schraperset type no. SCRAPER-SET2
ProductTypeBeschikbaarPrijsexcl. btw