Eriks
BAHCO

BAHCO Resetbare borgringtangenset, Set van 3

  • ERIKS:23074151
  • Fabrikant:7314150056491
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
· Set met 3 verstelbare borgringtangen voor binnen- en buitenborgringen uit de 2928 reeks: 160 mm, 200 mm en 250 mm
· Gepatenteerde tangen met verwisselbare punten (recht, 15° en 90°); kunnen worden gebruikt voor binnen- of buitenborgringen
· 5 paar spitsen worden geleverd bij de -160 & -200 en 6 paar bij de -250 uitvoering
· Geschikt voor binnenborgringen in afmetingen van 8-100 mm diameter en voor buitenborgringen van 3 tot 100 mm
· De set dekt een werkbereik waarvoor vroeger 10 verschillende klassieke tangen nodig waren
· Voorzien van een afstelbare stop (de 2928-250 met een automatische stop) die het werk vergemakkelijkt en voorkomt dat de borgringen beschadigd worden door te sterk uitzetten of samentrekken
Opslaan in lijst

€ 171,90/ stukexcl. btw

€ 208,00incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Type
Resettable Circlip Pliers Set
Setuitvoering
928-160, 2928-200, 2928-250 Instelbare borgringtangenset
Totaal aantal gereedschappen
3
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Verpakking
Kunststof box
Gewicht
1.64 kg
Hoogte
52 mm
Lengte
345 mm
Breedte
240 mm