Eriks
BAHCO

Resetbare borgringtangenset

· Set met 3 verstelbare borgringtangen voor binnen- en buitenborgringen uit de 2928 reeks: 160 mm, 200 mm en 250 mm
· Gepatenteerde tangen met verwisselbare punten (recht, 15° en 90°); kunnen worden gebruikt voor binnen- of buitenborgringen
· 5 paar spitsen worden geleverd bij de -160 & -200 en 6 paar bij de -250 uitvoering
· Geschikt voor binnenborgringen in afmetingen van 8-100 mm diameter en voor buitenborgringen van 3 tot 100 mm
· De set dekt een werkbereik waarvoor vroeger 10 verschillende klassieke tangen nodig waren
· Voorzien van een afstelbare stop (de 2928-250 met een automatische stop) die het werk vergemakkelijkt en voorkomt dat de borgringen beschadigd worden door te sterk uitzetten of samentrekken
Image 1
1 of Resetbare borgringtangenset
ProductSetuitvoeringTotaal aantal gereedschappenBeschikbaarPrijsexcl. btw