Eriks
BAHCO

BAHCO Ratel met gewricht 3/8"

  • ERIKS:23063453
  • Fabrikant:7314151551445
Image 1
Ratel 3/8" met gewricht, omschakelbaar
60 tanden, actie hoek 6°
Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
Hoogglans gepolijst
Snelontgrendeling
ISO 3315 / 1174-2; DIN 3122 / 3120; UNE 16512
Opslaan in lijst

€ 102,38/ stukexcl. btw

€ 123,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Aansluitmaat
3/8 in
Lengte
280 mm
Gewicht
340 g