Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Ratel met gewricht type no. 77...
Ratel met gewricht type no. 7710
Ratel 3/8" met gewricht, omschakelbaar
60 tanden, actie hoek 6°
Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
Hoogglans gepolijst
Snelontgrendeling
ISO 3315 / 1174-2; DIN 3122 / 3120; UNE 16512
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Aansluitmaat [in]
3/8
1
Lengte [mm]
280
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Ratel met gewricht type no. 7710
Product
Aansluitmaat [in]
Lengte [mm]
Gewicht [g]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Aansluitmaat [in]
Lengte [mm]
Gewicht [g]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Ratel met gewricht 3/8"
3/8
280
340
€ 102,38
/
stuk
Inloggen