Eriks
BAHCO

BAHCO Ratel-bit-Schroevendraaier set, 808050P Serie, Set van 25, Roestvaststaal (RVS)

  • ERIKS:12143767
  • Fabrikant:7314150165179
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
· Set met Ratelschroevendraaier met pistoolgreep incl. ratelsleutel
· Lichtgewicht koffer met afgeronde hoeken
· Inhoud: 25 delig
· 1 ratelschroevendraaier met pistoolgreep en bithouder
· 6 bits 25mm 1/4" in de ratelschroevendraaier: PH1, PH2, PZ1, PZ2, Gleuf 4.5, 5.5
· 3 ratelsleutels: 8x10-9x11 mm, 12x14-13x15 mm en 16x17-18x19 mm
· 1 dop adapter 1/4-1/4" in de bithouder
· 1 bit adapter voor 1/4" 10mm terugkoppeling
· 13 bits 25 mm 1/4" in 2 kunststof bithouders: PH3, PZ3, Gleuf 6.5, Zeskant 3, 4, 5, T-10, T-15, T-20, T-25, T-27, T-30, T-40
Opslaan in lijst

€ 135,53/ stukexcl. btw

€ 163,99incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
808050P
Type
Ratcheting Bit Screwdriver Set
Setuitvoering
Ratelschroevendraaier, 6 bits ¼” in bitopslag, 13 bits ¼”, 3 ratelsleutels, 1 dopsleuteladapter ¼”, 1 bitadapter ¼”, PH 1, PH 2, PZ 1, PZ 2, sleuf 4,5 en 5,5, 8 x 10-9 x 11 mm, 12 x 14-13 x 15 mm en 16 x 17-18 x 19 mm, PH 3, PZ 3, SL 6,5, HEX 3, HEX 4, H
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Totaal aantal gereedschappen
25
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Verpakking
Koffer
Gewicht
1.4 kg
Hoogte
70 mm
Lengte
285 mm
Breedte
158 mm