· Set met Ratelschroevendraaier met pistoolgreep incl. ratelsleutel
· Lichtgewicht koffer met afgeronde hoeken
· Inhoud: 25 delig
· 1 ratelschroevendraaier met pistoolgreep en bithouder
· 6 bits 25mm 1/4" in de ratelschroevendraaier: PH1, PH2, PZ1, PZ2, Gleuf 4.5, 5.5
· 3 ratelsleutels: 8x10-9x11 mm, 12x14-13x15 mm en 16x17-18x19 mm
· 1 dop adapter 1/4-1/4" in de bithouder
· 1 bit adapter voor 1/4" 10mm terugkoppeling
· 13 bits 25 mm 1/4" in 2 kunststof bithouders: PH3, PZ3, Gleuf 6.5, Zeskant 3, 4, 5, T-10, T-15, T-20, T-25, T-27, T-30, T-40