Eriks
BAHCO

BAHCO Platte combinatiesleutel, 111Z Serie, Hoogwaardig gelegeerd staal, 195 mm LG, 5/8" WD

  • ERIKS:23068640
  • Fabrikant:7314151829001
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
· Ring-steeksleutels, afgebogen, inch maten
· Normen: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 and DIN 3113
· Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal
· U-vorm voor beter comfort
· Stand van de bek 15° met een smallere kop voor betere toegankelijkheid
· Twaalfkant Dynamic Drive profiel voor langere levensduur van schroeven en moeren
· Ringkant 15° afgebogen voor handbescherming en betere grip
· Grotere en aan beide zijden maataanduiding voor gemakkelijke herkenning
· Verchroomd mat gepolijst voor hoge kwaliteit oppervlak
· Gepatenteerd U-vorm ontwerp
Opslaan in lijst

€ 10,34/ stukexcl. btw

€ 12,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
111Z
Type
Flat Combination Wrench
Uitvoering
Inch
Sleutelwijdte
5/8
Lengte
195 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Hoogwaardig gelegeerd staal
Gewicht
114 g