· Ring-steeksleutels, afgebogen, inch maten · Normen: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 and DIN 3113 · Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal · U-vorm voor beter comfort · Stand van de bek 15° met een smallere kop voor betere toegankelijkheid · Twaalfkant Dynamic Drive profiel voor langere levensduur van schroeven en moeren · Ringkant 15° afgebogen voor handbescherming en betere grip · Grotere en aan beide zijden maataanduiding voor gemakkelijke herkenning · Verchroomd mat gepolijst voor hoge kwaliteit oppervlak · Gepatenteerd U-vorm ontwerp