Eriks
BAHCO

BAHCO Kloofbijl universeel model SUS-2.0-800

  • ERIKS:23076258
  • Fabrikant:7311518123451
Image 1
· De zware wigvormige kop zorgt ervoor dat de bijl makkelijker en sneller door het hout klieft
· Gebogen essenhouten steel, met ophanggat van 8 mm (Europese norm)
· Kop bevestigd met een getande koolstofvezel wig en een metalen ring
Opslaan in lijst

€ 74,02/ stukexcl. btw

€ 89,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Greeplengte
800 mm
Gewicht
2400 g