Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Kloofbijlen type no. SUS-2.0-8...
Kloofbijlen type no. SUS-2.0-800
· De zware wigvormige kop zorgt ervoor dat de bijl makkelijker en sneller door het hout klieft
· Gebogen essenhouten steel, met ophanggat van 8 mm (Europese norm)
· Kop bevestigd met een getande koolstofvezel wig en een metalen ring
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Greeplengte [mm]
800
1
Gewicht [g]
2400
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Kloofbijlen type no. SUS-2.0-800
Product
Greeplengte [mm]
Gewicht [g]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Greeplengte [mm]
Gewicht [g]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Kloofbijl universeel model SUS-2.0-800
800
2400
€ 74,02
/
stuk
Inloggen