Eriks
BAHCO

BAHCO Klok-momentsleutel met sleepwijzer 7454-9

  • ERIKS:12143521
  • Fabrikant:7314150119509
Image 1
· Klok-momentsleutel met sleepwijzer
· Nauwkeurigheid: +/- 4%
· Visueel en audio signaal
· Omkeerbaar
· Dubbele schaal: metrisch en inch
· Geheugen wijzer
· Anti-schok beschermde wijzer
· Rubberen handvat op de 1/4", 3/8" en 1/2" modellen
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Aansluitmaat
1/4 in
Aandraaimoment
van 0 tot 9 Nm
Totale lengte
292 mm
Gewicht
499 g