Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Klok-momentsleutel met sleepwi...
Klok-momentsleutel met sleepwijzer type no. 7454
· Klok-momentsleutel met sleepwijzer
· Nauwkeurigheid: +/- 4%
· Visueel en audio signaal
· Omkeerbaar
· Dubbele schaal: metrisch en inch
· Geheugen wijzer
· Anti-schok beschermde wijzer
· Rubberen handvat op de 1/4", 3/8" en 1/2" modellen
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Aansluitmaat [in]
1/4
1
Aandraaimoment [Nm]
van 0 tot 9
1
Totale lengte [mm]
292
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Klok-momentsleutel met sleepwijzer type no. 7454
Product
Aansluitmaat [in]
Aandraaimoment [Nm]
Totale lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Aansluitmaat [in]
Aandraaimoment [Nm]
Totale lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Klok-momentsleutel met sleepwijzer 7454-9
1/4
van 0 tot 9
292
Dit product wordt niet meer aangeboden
Inloggen