Eriks
BAHCO

BAHCO Klikmom.sleutel dynamo pre 9x12 20-100Nm verwisselbare kop

  • ERIKS:14059579
  • Fabrikant:7314150416301
Image 1
Meer dan 100.000 cycli binnen nauwkeurigheidsnorm
Het bereik van de momentwaarden varieert van 12 tot 400 Nm/5 tot 300 ft.lb
Kan rechtsom of linksom worden gebruikt door de sleutel om te draaien
Nauwkeurig tot ±3% van de meetwaarde, beter dan de vereisten van ISO 6789-1:2017
Kliksysteem activeert een voelbaar en hoorbaar signaal
9 x 12 en 14 x 18 female rechthoekige verwisselbare koppen, kunnen zowel rechtsom als linksom worden gebruikt
Kleurgecodeerde afstelafdichtingen en vergrendelgereedschap meegeleverd
Geleverd in semi-transparante vierkante opberghoes
Op verzoek kunnen vooraf ingestelde sleutels worden ingesteld en gecertificeerd met een conformiteitsverklaring
Gemaakt in het Verenigd Koninkrijk
Opslaan in lijst

€ 189,58/ stukexcl. btw

€ 229,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO