Eriks
BAHCO

Momentsleutels met vooraf ingesteld moment type 74P9

Meer dan 100.000 cycli binnen nauwkeurigheidsnorm
Het bereik van de momentwaarden varieert van 12 tot 400 Nm/5 tot 300 ft.lb
Kan rechtsom of linksom worden gebruikt door de sleutel om te draaien
Nauwkeurig tot ±3% van de meetwaarde, beter dan de vereisten van ISO 6789-1:2017
Kliksysteem activeert een voelbaar en hoorbaar signaal
9 x 12 en 14 x 18 female rechthoekige verwisselbare koppen, kunnen zowel rechtsom als linksom worden gebruikt
Kleurgecodeerde afstelafdichtingen en vergrendelgereedschap meegeleverd
Geleverd in semi-transparante vierkante opberghoes
Op verzoek kunnen vooraf ingestelde sleutels worden ingesteld en gecertificeerd met een conformiteitsverklaring
Gemaakt in het Verenigd Koninkrijk
Image 1
1 of Momentsleutels met vooraf ingesteld moment type 74P9
ProductBeschikbaarPrijsexcl. btw