Eriks
BAHCO

BAHCO Inbussleutel, TAH1995M Serie, 50 mm WD, Staal

  • ERIKS:14266524
  • Fabrikant:7314150432219
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Haakse zeskant stiftsleutels, metrisch
  • Gebruineerd, zwarte afwerking biedt uitstekende bescherming van het oppervlak; hogere nauwkeurigheid in de punt
  • Hoge kwaliteit staal, geheel gehard
  • Maataanduiding in de kling, voor gemakkelijke herkenning
  • ISO 2936
  • Geschikt voor het werken op hoogte
  • Permanente roestvrijstalen ring behoudt de gebruikersergonomie en volledige functionaliteit
  • Kleurcodering met maximaal gewicht voor een juiste match met het koord
  • Volgens DROPS best practices
Opslaan in lijst

€ 25,11/ stukexcl. btw

€ 30,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
TAH1995M
Type
Hex L-Key
Uitvoering
Metrisch
Kogelkop
Nee
Sleutelwijdte
50 mm
Lengte
122 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Staal
Type
Inbussleutel in L-vorm
Gewicht
110 g