Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Inbussleutel, Staal
Inbussleutel, Staal
Haakse zeskant stiftsleutels, metrisch
Gebruineerd, zwarte afwerking biedt uitstekende bescherming van het oppervlak; hogere nauwkeurigheid in de punt
Hoge kwaliteit staal, geheel gehard
Maataanduiding in de kling, voor gemakkelijke herkenning
ISO 2936
Geschikt voor het werken op hoogte
Permanente roestvrijstalen ring behoudt de gebruikersergonomie en volledige functionaliteit
Kleurcodering met maximaal gewicht voor een juiste match met het koord
Volgens DROPS best practices
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Uitvoering
Metrisch
2
Kogelkop
Nee
2
Sleutelwijdte [mm]
44
1
50
1
Uitvoering vonkarm
Materiaal
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Inbussleutel, Staal
Product
Uitvoering
Kogelkop
Sleutelwijdte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Uitvoering
Kogelkop
Sleutelwijdte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Inbussleutel, TAH1995M Serie, 44 mm WD, Staal
Metrisch
Nee
44
€ 23,72
/
stuk
Inbussleutel, TAH1995M Serie, 50 mm WD, Staal
Metrisch
Nee
50
€ 25,11
/
stuk
Inloggen