€ 21,82/ stukexcl. btw
€ 26,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BAHCO |
Serie | 6MV |
Type | Insulated Open End Wrench |
Uitvoering | Metrisch |
Uitvoering enkele sleutel | Ja |
Sleutelwijdte | 6 mm |
Lengte | 92 mm |
VDE getest | Ja |
Geïsoleerd 1000 V | Ja |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Hoogwaardig gelegeerd staal |
Gewicht | 25 g |
Norm | ISO 691 |
Sleutelwijdte klein | 6 mm |
Dikte | 3.7 |