Geïsoleerde steeksleutel, 6MV Serie, 16 mm maat, Hoogwaardig gelegeerd staal, 157 mm LG Metrisch Ja 16 € 27,19 / stuk Geïsoleerde steeksleutel, 6MV Serie, 13 mm maat, Hoogwaardig gelegeerd staal, 135 mm LG Metrisch Ja 13 € 25,92 / stuk Geïsoleerde steeksleutel, 6MV Serie, 18 mm maat, Hoogwaardig gelegeerd staal, 170 mm LG Metrisch Ja 18 € 28,37 / stuk Steeksleutel VDE 24mm Metrisch Ja 24 € 37,73 / stuk Geïsoleerde steeksleutel, 6MV Serie, 21 mm maat, Hoogwaardig gelegeerd staal, 184 mm LG Metrisch Ja 21 € 32,46 / stuk Geïsoleerde steeksleutel, 6MV Serie, 32 mm maat, Hoogwaardig gelegeerd staal, 250 mm LG Metrisch Ja 32 € 53,11 / stuk Geïsoleerde steeksleutel, 6MV Serie, 8 mm maat, Hoogwaardig gelegeerd staal, 92 mm LG Metrisch Ja 8 € 22,41 / stuk Geïsoleerde steeksleutel, 6MV Serie, 10 mm maat, Hoogwaardig gelegeerd staal, 108 mm LG Metrisch Ja 10 € 22,33 / stuk Geïsoleerde steeksleutel, 6MV Serie, 22 mm maat, Hoogwaardig gelegeerd staal, 193 mm LG Metrisch Ja 22 € 34,68 / stuk Geïsoleerde steeksleutel, 6MV Serie, 19 mm maat, Hoogwaardig gelegeerd staal, 175 mm LG Metrisch Ja 19 € 28,73 / stuk Geïsoleerde steeksleutel, 6MV Serie, 11 mm maat, Hoogwaardig gelegeerd staal, 116 mm LG Metrisch Ja 11 € 22,53 / stuk Geïsoleerde steeksleutel, 6MV Serie, 14 mm maat, Hoogwaardig gelegeerd staal, 140 mm LG Metrisch Ja 14 € 25,92 / stuk Geïsoleerde steeksleutel, 6MV Serie, 27 mm maat, Hoogwaardig gelegeerd staal, 225 mm LG Metrisch Ja 27 € 46,30 / stuk Geïsoleerde steeksleutel, 6MV Serie, 9 mm maat, Hoogwaardig gelegeerd staal, 98 mm LG Metrisch Ja 9 € 22,41 / stuk Geïsoleerde steeksleutel, 6MV Serie, 6 mm maat, Hoogwaardig gelegeerd staal, 92 mm LG Metrisch Ja 6 € 21,82 / stuk Steeksleutel VDE 20mm Metrisch Ja 20 € 30,85 / stuk Geïsoleerde steeksleutel, 6MV Serie, 17 mm maat, Hoogwaardig gelegeerd staal, 162 mm LG Metrisch Ja 17 € 27,50 / stuk Geïsoleerde steeksleutel, 6MV Serie, 7 mm maat, Hoogwaardig gelegeerd staal, 92 mm LG Metrisch Ja 7 € 21,62 / stuk Geïsoleerde steeksleutel, 6MV Serie, 12 mm maat, Hoogwaardig gelegeerd staal, 125 mm LG Metrisch Ja 12 € 24,20 / stuk Geïsoleerde steeksleutel, 6MV Serie, 23 mm maat, Hoogwaardig gelegeerd staal, 203 mm LG Metrisch Ja 23 € 37,19 / stuk Geïsoleerde steeksleutel, 6MV Serie, 30 mm maat, Hoogwaardig gelegeerd staal, 240 mm LG Metrisch Ja 30 € 51,85 / stuk Geïsoleerde steeksleutel, 6MV Serie, 15 mm maat, Hoogwaardig gelegeerd staal, 150 mm LG Metrisch Ja 15 € 25,86 / stuk