€ 34,68/ stukexcl. btw
€ 41,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BAHCO |
Serie | 6MV |
Type | Insulated Open End Wrench |
Uitvoering | Metrisch |
Uitvoering enkele sleutel | Ja |
Sleutelwijdte | 22 mm |
Lengte | 193 mm |
VDE getest | Ja |
Geïsoleerd 1000 V | Ja |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Hoogwaardig gelegeerd staal |
Gewicht | 215 g |
Norm | ISO 691 |
Sleutelwijdte klein | 22 mm |
Dikte | 7.5 |